Beli penjepit kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Klem Penjepit Kayu Quick Ratchet
    31%
    Mulai

    Rp22.900

    HARDEN Klem Penjepit Kayu Quick Ratchet
    Deskripsi:
    -Bodi campuran nilon-fiberglass-Bodi plastik keras-Bilah hitam-Bantalan lembut -Penjepitan berkekuatan tinggi-Kemasan kartu plastik
    atribut:
    • Material: PE
  2. Deli Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp99.900

    Deli Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    atribut:
    • Main Material: A3 Steel
  3. TOLSEN Quick Ratchet Bar Clamp
    33%
    Mulai

    Rp59.900

    TOLSEN Quick Ratchet Bar Clamp
    Deskripsi:
    - HSS/M35 (Co5%), DIN338 - Fully ground - 135° split point - Packing: blister card
  4. Bestarilab Rack Test Tube Stainless Steel Local (Rak Tabung Reaksi)
    Mulai

    Rp74.900

    Bestarilab Rack Test Tube Stainless Steel Local (Rak Tabung Reaksi)
    Deskripsi:
    Rak Tabung Reaksi Stainles Steel/Rak Test Tube 50 lubang. Diameter lubang 20 mm (bisa untuk tabung 16 dan 18mm)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Base Height (mm): 15
    • Second Hole Height (mm): 90
  5. TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    35%
    Mulai

    Rp42.900

    TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    atribut:
    • Thickness (mm): Iron Ruler:5x18
    • Max. Force (kg): 60
  6. PYREX Test Tube (Tabung Reaksi)
    Mulai

    Rp459.900

    PYREX Test Tube (Tabung Reaksi)
    atribut:
    • Material: borosilicate glass , neck (Beaded rim), round bottom tube
    • Sterility: non-sterile
    • Color: Clear
  7. AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Deskripsi:
    - No packing (no inner plug), but does not drain.- This saves you time and labor by eliminating the tedious process of removing the inner plug.- Autoclave (steam sterilization) is possible. * The liquid may penetrate through the mouth, so please check beforehand.
    atribut:
    • Scale: can be
    • Heat Resistance Temperature (°C): 121
    • Material: PP (polypropylene)
  8. Kakuri Brass Clamp (Penjepit Kuningan)
    Mulai

    Rp169.900

  9. CULINART Olive Penjepit Makanan Kayu
    Mulai

    Rp119.900

    CULINART Olive Penjepit Makanan Kayu
    Deskripsi:
    Kualitas food-gradeMudah dibersihkanGagang ergonomis yang nyaman digenggamDilengkapi lubang gantungan yang memudahkan penyimpananCocok untuk membalik, mengambil, dan menyajikan makanan dengan mudah
    atribut:
    • Contents of Miniblock Set (pcs): 1
    • Length (cm): 30
    • Material: Olive Wood
  10. SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Deskripsi:
    Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.
    atribut:
    • Type: Magnetic Stirrer Hotplate
    • Capacity (ml): 2000
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 0-300
    • Dimensions Plate (mm): 120 x 120
    • Heater Power (W): 180
  11. AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    Mulai

    Rp15.900

    AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    atribut:
    • Steam Sterilization Temperature (°C): 121
  12. Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab)
    Deskripsi:
    The definitive version of the plastic bottle. Standard for plastic bottles. Widely used from laboratories to chemical factory production lines. * 30mL to 50mL do not have an internal stopper. 100mL or more comes with an inside stopper. * 5L and 10L have a hole through which a string can be passed.
    atribut:
    • Cap Material: Polyethylene
    • Body Material: Polyethylene
  13. NOGA Chamfering & Deburring Set (Alat Deburring)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NOGA Chamfering & Deburring Set (Alat Deburring)
    atribut:
    • Description 2: It is a precise tool for deburring the back of the drill hole
    • Set Contents: ONE HANDLE BACK SEAT COUNTERBORE FOR BLADE R2 (BR2010) 1 PIECE
    • Deburring Holes Diameter (phi mm): 5 - 10
Daftar Harga penjepit kayu Terbaru November 2026
HARDEN Klem Penjepit Kayu Quick RatchetRp22.900
Non Brand Test Tube Wooden Clamp (Penjepit Tabung Rekasi)Rp19.900
Deli Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)Rp99.900
TOLSEN Quick Ratchet Bar ClampRp59.900
Non Brand Penjepit Tabung ReaksiRp97.900
Bestarilab Rack Test Tube Stainless Steel Local (Rak Tabung Reaksi)Rp74.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopcock With Batch Certificate BuretRp1.399.900
TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)Rp42.900
ALDO Tool Trolley Table (Troli Perkakas)Rp789.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Teflon Stopcock With Batch Certificate Buret (Burrete)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)